Fiókos tároló 48

Cikkszám: 963251 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 552 mm
Szélesség 306 mm
Mélység 150 mm
Lehetséges felosztás fiókonként 16 db
Fiókok száma 48
Termék fajtája Kisalkatrész tároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963251 48
EAN / GTIN 5733439137393
Gyártó száma 137393

Leírás

Kivitel:

Galvanizált acéllemez ház, acélkék porfestett.
Felosztható fiók fékezőperemmel (megakadályozza a kiesést), polipropilénből.
Falra szerelhető és forgótornyokban elhelyezhető.

Elhelyezés:

Fiókok száma (Sz×Mé×Ma mm): 48 db (67×153×41)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz