Fiókos tároló 24

Cikkszám: 963251 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 552 mm
Szélesség 306 mm
Mélység 150 mm
Lehetséges felosztás fiókonként 3 db
Fiókok száma 24
Termék fajtája Kisalkatrész tároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963251 24
EAN / GTIN 5733439137409
Gyártó száma 137409

Leírás

Kivitel:

Galvanizált acéllemez ház, acélkék porfestett.
Felosztható fiók fékezőperemmel (megakadályozza a kiesést), polipropilénből.
Falra szerelhető és forgótornyokban elhelyezhető.

Elhelyezés:

Fiókok száma (Sz×Mé×Ma mm): 24 db (91×154×64)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz