{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Polcos szekrény | |
Magasság | 95 mm | |
Hossz | 442 mm | |
Felosztó egység (E) | 1 E = 17 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 120 mm | |
Fiókmélység | 445 mm | |
Fiók mélysége E-ben | 26E | |
Hozzávaló válaszfalak | 960560 | |
Anyag | Acéllemez | |
Rögzítés a fiók aljához | Nem, rögzítés a körbefutó horonyba illesztéssel | |
Termék fajtája | Elválasztó lapok |
Cikkszám | 960800 120 | |
EAN / GTIN | 4045197334343 | |
Gyártó száma | 960800 120 |