Fiókelválasztó, fiókmélység 80 mm

Cikkszám: 960800 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók frontmagasságához (mm) Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Polcos szekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Polcos szekrény
Magasság 55 mm
Hossz 442 mm
Felosztó egység (E) 1 E = 17 mm
Fiók előlap magassághoz 80 mm
Fiókmélység 445 mm
Fiók mélysége E-ben 26E
Hozzávaló válaszfalak 960550
Anyag Acéllemez
Rögzítés a fiók aljához Nem, rögzítés a körbefutó horonyba illesztéssel
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960800 80
EAN / GTIN 4045197334336
Gyártó száma 960800 80

Leírás

Kivitel:

Körbefutó hornyok 17:17 mm-ként az elválasztólemezek és válaszfalak rögzítéséhez.

Alkalmazható:

A 957022, 957024, 957026 sz. fiókokhoz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz