Kisalkatrésztartó, Magasság / típus: 26/0

Cikkszám: 960650 26/0
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 468 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Magasság 26 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 75 mm
Szélesség E-ben 4,5 E
Mélység E-ben 4,5 E
Felosztási lehetőség 1 fix középső fal
Dobozok száma egy 36×36 E méretű fiók kitöltéséhez 64
Fiók előlap magassághoz ≥ 50 mm
Anyag Polisztirol
Szín piros
Fogantyú nem
Fedélhez előkészítve nem
Kémlelőablakhoz előkészítve nem
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
egymásra helyezhető nem
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Gyártó száma 960650 26/0
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Tároló ütésálló polisztirolból.
1 fix középső fallal.

Felhasználás:

Kisalkatrészek tárolásához.

Figyelem:

Betétkészleteket lásd a 960190 és 960260960280, valamint 960371, 960379, 960432, 960435, 960445 sz. alatt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz