{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Magasság | 26 mm | |
Szélesség | 75 mm | |
Mélység | 150 mm | |
Szélesség E-ben | 4,5 E | |
Mélység E-ben | 9 E | |
Felosztási lehetőség | nem | |
Dobozok száma egy 36×36 E méretű fiók kitöltéséhez | 32 | |
Fiók előlap magassághoz | ≥ 50 mm | |
Anyag | Polisztirol | |
Szín | piros | |
Fogantyú | nem | |
Fedélhez előkészítve | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
egymásra helyezhető | nem | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 960650 26/2 | |
EAN / GTIN | 4045197334091 | |
Gyártó száma | 960650 26/2 |