Csúszásgátló betét készlet 5 darabos

Cikkszám: 960163
(178,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Munkapad

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Munkapad
Kivitel Méretre vágott
Szélesség 490 mm
Mélység 520 mm
Vastagság 2 − 3 mm
Anyag PES/üvegszálas szövet, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal.
Felület nyitott
Festék fekete
Készlet tartalma 5
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960163
EAN / GTIN 2050001854476
Gyártó száma 960163

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet szőnyeg, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló.

Szabvány:

DIN EN 597-1 / 6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés).
A REACH előírásokat teljesíti, a szőnyegek nem tartalmaznak SVHC anyagokat, tömegarány > 0,1 %, RoHS szerinti.

Alkalmazható:

A 920140 sz., 933730 sz., 933760 sz., 934194 sz. fiókokhoz és a 920000 sz., 920010 sz., 930950
933427 sz., 933500933900 sz., 934400934650 sz. és 934100934170 sz. munkapadok
fiókjaihoz.
600 mm ház szélességhez. 490×520 mm belső fiókmérethez.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz