electronic locking system-hez G-ELS KO13

Cikkszám: 960015 KO13
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 37 mm
Hossz 123 mm
Mélység 33 mm
Energiaellátás Elemes
kijelzés módja OLED
Termék fajtája Elektronikus zár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960015 KO13
EAN / GTIN 4045197911926
Gyártó száma 960015 KO13

Leírás

Kivitel:

Intelligens, biztonságos és gyors hozzáférés a szerszámaihoz a G-ELS segítségével. Ergonomikus és kellemes tapintású a 2K markolatbetétnek köszönhetően. Kristálytiszta, fényesen világító OLED kijelző nagy kontraszttal. Akár 20.000 zárási ciklus lehetséges egy elemmel.
A 2006 után gyártott GARANT műhelyberendezésekbe utólag beszerelhető.
TAG üzemmód: Keltse életre a TAG Admin kártyával a zárat ebben az üzemmódban és használja a GARANT tag-eket a zár kinyitásához és bezárásához.
PIN üzemmód: Keltse életre a zárat a PIN Admin kártyával ebben az üzemmódban és használja a pin kódját a zár kinyitásához vagy bezárásához. A pin kódhoz az 1 – 4 számok használata lehetséges (pl. 2 3 1 4).
Egy 4 jegyű PIN (256 különböző lehetőség) vagy egy 6 jegyű pin (4096 különböző lehetőség) adható meg.
A zár egy kapacitív érintőmezővel rendelkezik. A jobb láthatóság érdekében az érintőmező a használatkor háttérvilágítással rendelkezik.

Figyelem:

A G-ELS zár mérete a zármechanika következtében függ a szekrény típusától (pl. a 960015 sz.GP11 méret a szárnyas ajtós szekrénynek felel meg). Az üzemi berendezésekkel foglalkozó szaktanácsadó meghatározza Önnek a szükséges változatot. Az első rendelésnél egy Admin kártyát is meg kell rendelni.
Akkumulátoros működtetés csak a Hoffmann Group akkumulátoraival. Az akkumulátorok és az alkatrész a Hoffmann Group-nál kaphatóak.
Az Admin kártyával már aktivált és ezáltal személyessé tett zárrendszereket nem cserélünk ki.
Olyan alkatrészeket, mint fedelek (960019 sz. BATCOV méret; PINCOV méret) és akkumulátorok (960016 sz. BAT méret) az alkatrészlistánkban talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz