Lítium elem BAT

Cikkszám: 960016 BAT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
771 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges feszültség 3 V
újratölthető nem
Súly / darab 11 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960016 BAT
EAN / GTIN 4045197941121
Gyártó száma 352239

Leírás

Kivitel:

Tartalék elem a 960017 sz. elektronikus zárhoz.
3V lítium elem CR15H270.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz