Lábazat oldalsó, Típus: 520

Cikkszám: 958738 520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
520
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 150 mm
Szélesség 520 mm
Öltözőszekrény mélységhez 520 mm
Lábazat takaró kivitele oldalt
Lábazat takaró rögzítése felcsavarozható a az alapszekrény lábaira
Termék fajtája Lábazat takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Gyártó száma 958738 520

Leírás

Kivitel:

Burkolólemez 0,9 mm-es acéllemezből az öltözőszekrények lábaira történő felcsavarozáshoz.
Az öltözőszekrények oldalsó lezárásához.

Alkalmazható:

958710958735 sz. és 949011949018 sz. öltözőszekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz