Lábazat takaró, első 1200

Cikkszám: 958737 1200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 150 mm
Szélesség 1 200 mm
Öltözőszekrény szélességhez 1 200 mm
Lábazat takaró kivitele elöl / hátul
Lábazat takaró rögzítése felcsavarozható a az alapszekrény lábaira
Termék fajtája Lábazat takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958737 1200
EAN / GTIN 4045197684424
Gyártó száma 958737 1200

Leírás

Kivitel:

Burkolólemez 0,9 mm-es acéllemezből az öltözőszekrények lábaira történő felcsavarozáshoz.
Csak az öltözőszekrények elülső lezárásához.

Alkalmazható:

958710958735 sz. és 949011949018 sz. öltözőszekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz