Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 100 mm 80

Cikkszám: 958145 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház mélysége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 100 mm
Szélesség 2 000 mm
Mélység 500 mm
Ház szélessége G-ben 80
Ház mélysége G-ben 20
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958145 80
EAN / GTIN 4062406133382
Gyártó száma 958145 80

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 100 mm magas, (elöl és hátul) levehető takarólapokkal.

Alkalmazható:

940001940237 sz.; 940801940907 sz.; 944161, 944163, 944221, 944501, 944503 sz., 971201971349 sz., 987001 sz. szekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A lábazat emelőkocsival történő szállításra nem alkalmas.
A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz