{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 100 mm | |
Szélesség | 1 250 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Ház szélessége G-ben | 50 | |
Ház mélysége G-ben | 20 | |
Termék fajtája | Lábazat |
Cikkszám | 958145 50 | |
EAN / GTIN | 4062406133368 | |
Gyártó száma | 958145 50 |