SCD0203-1189-0236SXC50 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 9573188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9573188
    EAN / GTIN 7291075442298
    Gyártó száma 9573188
    L-szám L24020 110

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,236 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,203 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 0,203 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 12,21 ″, teljes hossz Chip (OAL) 14,173 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 11,89 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,236”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,203”
    • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,203”
    • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,203 ″
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Chip Flute (LCF) hossz: 12,21”
    • Fogak száma: 2
    • Teljes hossz (OAL): 14,173”
    • Pont szög (SIG): 135 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,772”
    • Szár típusa: Kerek
    • Használható hossz (LU): 11,89”

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz