SCD 078-257-080 SXC30 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 9573008
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SOLIDDRILL
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9573008
    EAN / GTIN 7291075436877
    Gyártó száma 9573008
    L-szám L24020 42

    Leírás

    Leírás:

    Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 7,8 265 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 7,8 mm, vágóélek száma (NOF) 2nd, tokmány hossza (LCF) 135 mm, teljes hossz (OAL) 315 mm, 1 fok (SIG) Tényleges hossz (LU) 257 mm

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Furat tmér átmérő (DC) 7,8 mm
    • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 7,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 265 mm
    • Fogak száma 2
    • Teljes hossz (OAL) 315 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 45 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 257 mm

    Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz