Easyfix doboz hosszabbító hosszú árukhoz 74 mm

Cikkszám: 955795 74
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 75 mm
Szélesség 74 mm
Mélység 100 mm
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955795 74
EAN / GTIN 4062406197926
Gyártó száma 955795 74

Leírás

Kivitel:

Doboz hosszabbító kábelkötözőkhöz, hegesztő huzalokhoz stb. Hosszú árukhoz, melyeket a 955790 sz. 74 és 74/4 méretű műanyag dobozzal kombinálva tárolhat. 3 kivehető elválasztó lappal, így 2-4 rekesz jön létre a boxban.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz