Easyfix műanyag doboz, Szélesség: 74/4mm

Cikkszám: 955790 74/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
564 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 75 mm
Szélesség 74 mm
Mélység 100 mm
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902
Gyártó száma 955790 74/4

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalma:

3 kivehető elválasztó lappal, így 2-4 rekesz jön létre a dobozban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz