GARANT easyFix süllyesztő tartó, Süllyesztő mérethez: 6-25

Cikkszám: 955725 6-25
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztő mérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 76 mm
Szélesség 73 mm
Mélység 74 mm
Termék fajtája Süllyesztő tartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Gyártó száma 955725 6-25
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

7 süllyesztő áttekinthető tárolása 2 sorban. Méret adattal. A munkalapon felállítva is használható.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Alkalmazható:

Süllyesztő mérethez: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz