Ajtó teljes magasság L

Cikkszám: 955490 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Ajtónyitás szöge 250 fok
    Hengerzár Moduláris betét
    Sorozat Tower
    Magasság 1 792 mm
    Szélesség 684 mm
    Súly 19 kg
    Termék fajtája Szárnyas ajtó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955490 L
    EAN / GTIN 4062406586102
    Gyártó száma 955490 L

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez ajtók UNI Tower-hez, a belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók.

    Alkalmazható:

    UNI Tower, U és H alak.

    Tartalom:

    Jobb oldali rögzítésű ajtó merevítővel és ütközővel.

    Szín:

    RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz