Polclapok H alak L

Cikkszám: 955482 L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Polclap vastagsága: 30
  • Magasságállítás osztása: 37

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
    Polclap vastagsága 30 mm
    Magasságállítás osztása 37 mm
    Sorozat Tower; Z-Tower
    Magasság 30 mm
    Szélesség 690 mm
    Mélység 227 mm
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955482 L
    EAN / GTIN 4062406586058
    Gyártó száma 955482 L

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez polclapok UNI Tower-hez. A polclapokat billenés ellen Easyfix műanyag dübelekkel kell biztosítani.

    Alkalmazható:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Szín:

    RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz