Felső elem UNI Tower M-hez GREEN

Cikkszám: 955475 GREEN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Tower
    Magasság 220 mm
    Szélesség 602 mm
    Mélység 542 mm
    Festék RAL 6037 zöld
    Termék fajtája Felső jelöléstartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955475 GREEN
    EAN / GTIN 4062406585891
    Gyártó száma 955475 GREEN

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez tartó UNI Tower-hez zárt felső oldallal. Elsősegély vagy tisztító állomások jelöléséhez, szerszám vagy egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásához.

    Szín:

    Az egyes színekben porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Szállítás szétszerelve, a tartó egyszerűen összeszerelhető.
    Piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz