UNI Wall gurítható M

Cikkszám: 955451 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9
Sorozat Wall
Magasság 2 067 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 750 mm
Hasznos szélesség 600 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás 75 kg
Súly 69 kg
Termék fajtája Perforált fal állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955451 M
EAN / GTIN 4062406584719
Gyártó száma 955451 M

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil, duplafalú acéllemez oszlop, mindkét oldalról használható perforált fal □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil antracit talp egyszerű felállítást és áthelyezést tesz lehetővé.
4 kormányozható kerékkel, ⌀ 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. Nem konfigurálható.

Figyelem:

Felső jelöléstartót a 955453 sz. alatt talál. A jelölés tartókhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz