Multifix falsín 500 mm

Cikkszám: 955350 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 83 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 10 mm
Teherbírás 20 kg
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955350 500
EAN / GTIN 4062406303228
Gyártó száma 955350 500

Leírás

Kivitel:

Karcsú kivitelű alumínium Multifunkciós sín. A sín vastagsága 10 mm. Falra szerelhető. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz. A sínek a fali tartóval összekapcsolhatóak egymással.

Alkalmazható:

Felcsavarozható beton-, vagy fa falakra, acéllemezekre és munkapad munkalapokra.

Tartalom:

Fali rögzítés (csavarok, tipli, ragasztólapok), és oldalsó takarósapkák.
2 fali tartó.

Figyelem:

A karcsú kivitelű akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak. Nem alkalmas Tool-UNIT szerszámtartóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz