Multifix falsín 1500 mm

Cikkszám: 955350 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 83 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 10 mm
Teherbírás 20 kg
Súly 1,3 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955350 1500
EAN / GTIN 4062406303273

Leírás

Kivitel:

Karcsú kivitelű alumínium Multifunkciós sín. A sín vastagsága 10 mm. Falra szerelhető. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz. A sínek a fali tartóval összekapcsolhatóak egymással.

Alkalmazható:

Felcsavarozható beton-, vagy fa falakra, acéllemezekre és munkapad munkalapokra.

Tartalom:

Fali rögzítés (csavarok, tipli, ragasztólapok), és oldalsó takarósapkák.
3 fali tartó.

Figyelem:

A karcsú kivitelű akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak.
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
    Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz