Multifix a Vario alaptartóval 940 mm

Cikkszám: 955340 940
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 90 mm
Szélesség 940 mm
Hasznos szélesség 934 mm
Teherbírás 20 kg
Súly 2 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955340 940
EAN / GTIN 4062406163235
Gyártó száma 955340 940

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. A 955835 sz. GARANT Vario alaptartóval a sínek 0 − 45°-os szögben (osztással) a kívánt helyen szerelhetőek fel. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és shadowboardokkal, valamint a 928630 sz. lámpával való felhasználáshoz (940-es mérettől). Növelje a Multifix sín teherbírását további 955835 sz. Vario alaptartók felszerelésével egyenként 10 kg-mal (maximum 50 kg).

Alkalmazható:

Felcsavarozható beton-, vagy fa falakra, acéllemezekre és munkapad munkalapokra.

Tartalom:

Két 955835 sz. Vario alaptartó.

Figyelem:

A karcsú kivitelű akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz