Multifix a Vario alaptartóval, Szélesség: 240mm

Cikkszám: 955340 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 90 mm
Szélesség 240 mm
Hasznos szélesség 234 mm
Teherbírás 20 kg
Súly 0,8 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Gyártó száma 955340 240

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. A 955835 sz. GARANT Vario alaptartóval a sínek 0 − 45°-os szögben (osztással) a kívánt helyen szerelhetőek fel. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és shadowboardokkal, valamint a 928630 sz. lámpával való felhasználáshoz (940-es mérettől). Növelje a Multifix sín teherbírását további 955835 sz. Vario alaptartók felszerelésével egyenként 10 kg-mal (maximum 50 kg).

Alkalmazható:

Felcsavarozható beton-, vagy fa falakra, acéllemezekre és munkapad munkalapokra.

Tartalom:

Két 955835 sz. Vario alaptartó.

Figyelem:

A karcsú kivitelű akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz