Villáskulcs készlet 8

Cikkszám: 955115 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 115 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 115 mm
Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Gyártó száma 955115 8

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955115 méret: 1 db
GARANT 610600 sz. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19 méretű villáskulcs: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban