Logisztikus készlet 7

Cikkszám: 954930 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×10
    Szélesség 250 mm
    Mélység 250 mm
    Szélesség G-ben 10
    Mélység G-ben 10
    Szerszámok száma 7
    Súly 0,464 kg
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 954930 7
    EAN / GTIN 2050002004528

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres 952001 sz. 954930 méret: 1 db
    EDDING jelölőtoll 085130 sz. B méret: 1 db
    MARTOR biztonsági olló 769245 sz. 134 méret: 1 db
    MARTOR hántoló 837740 sz.: 1 db
    MARTOR biztonsági kés 2 pengével 842010 sz.: 1 db
    MARTOR tartalék penge készlet 842012 sz. 10 méret: 1 db
    MARTOR biztonsági kés 842041 sz. 10 méret: 1 db
    MARTOR biztonsági kés 1 pengével 842050 sz.: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz