Biztonsági kés SECUPRO 625, 1 pengével

Cikkszám: 842050
Kedvezmény
38,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 590 darabszám azonnal szállítható
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
Hossz 154 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842050
EAN / GTIN 4002632921865
Gyártó száma 62500102

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 21 mm vágásmélységgel és teljesen automata penge visszahúzással. Ergonomikus alumínium fogómarkolat (Soft-Grip-pel az optimális fogás érdekében), könnyen járó karral a penge kioldásához. Biztonságos és kényelmes pengecsere, a penge kétféleképpen használható.

Felhasználás:

Ideális 3 rétegű kartonokhoz, tekercsárukhoz, gumihoz, PVC-hez, padlóburkoló anyagokhoz és sok máshoz.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd a 842057 sz. 10 méret vagy a kerámia pengéket a 842057 sz. 2C méret alatt.