Csavarhúzó készlet, teljesen szigetelt 9

Cikkszám: 954495 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×24
Szélesség 150 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 9
Szerszámok száma 9
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly 0,608 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954495 9
EAN / GTIN 4062406155834
Gyártó száma 954495 9

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954495 méret: 1 db
HOLEX lapos csavarhúzó 663301 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668631 sz. 0; 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz