Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet belső 8

Cikkszám: 954217 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 8
Kivitel fogókkal
Súly 1,491 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954217 8
EAN / GTIN 4062406157586

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954217 méret: 1 db
GARANT precíziós Seeger gyűrű fogó 719770 sz. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek