Csavarhúzó készlet 13

Cikkszám: 953432 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 13
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953432 13
EAN / GTIN 4067263723554
Gyártó száma 953432 13

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét üres, 952001 sz. 953432 méret: 1 db
GARANT lapos csavarhúzó, 660032 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret: 1–1 db
GARANT csavarhúzó Phillips-hez 667702 sz. 00; 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db