Mérőszerszám készlet 8

Cikkszám: 952083 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×24
    Szélesség 200 mm
    Mélység 600 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 24
    Szerszámok száma 8
    Kivitel mérőszerszámmal
    Súly 1,368 kg
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952083 8
    EAN / GTIN 2050002005105

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres 952001 sz. 952083 méret: 1 db
    HOLEX tolómérő nóniusz 410200 sz. 150 méret: 1 db
    HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 150×100 méret: 1 db
    HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
    HOLEX keményfém rajztű, 458800 sz. HM méret: 1 db
    HOLEX acélvonalzó 461805 sz. 300 méret: 1 db
    GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db
    WIHA műanyag colstok 466200 sz. 2 méret: 1 db
    HOLEX vízmérték mágnessel 467436 sz. 400 méret: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz