Szögmérő, nyitott fokívvel 120X150 mm

Cikkszám: 453000 120X150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 34,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 138 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ívfok-⌀ × szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Tok

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Leolvasás 1 fok
    Hibahatár ± 30 szögperc
    Szárhossz 150 mm
    Fokív ⌀ 120 mm
    Méréstechnika analóg
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Tok
    Termék fajtája Szögmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 453000 120X150
    EAN / GTIN 4045197205896
    Gyártó száma 453000 120X150

    Leírás

    Kivitel:

    Nyitott, félköríves fokív 0 − 180° osztással; 1°-os leolvasás. Csillogásmentes, mattkrómozott skála. Rögzítőanyával.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz