Bambusz rakodólap 24X28

Cikkszám: 951980 24X28
(157,93 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 600 mm
Mélység 700 mm
Szélesség G-ben 24
Mélység G-ben 28
Vastagság 25 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951980 24X28
EAN / GTIN 4062406159108
Gyártó száma 951980 24X28

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
GARANT rakodópolc bambuszból, kb. 25 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz