Csavarok bambusz rakodópolcokhoz, készlet 5 darabos 4,5 mm

Cikkszám: 944056 4,5
Ár beállítása 5 Pár (0,39 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Gyártó száma 5x4,5x20/A5,3

Leírás

Kivitel:

Univerzális félgömbfejű csavar T-STAR plus, végig menetes, horganyzott, matt fényű. ⌀ 4,5 mm, hossz 20 mm. Menethossz 17 mm.

Alkalmazható:

942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980 sz. bambusz rakodópolcok.

Tartalom:

5 csavar 5 db 5 mm alátéttel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz