Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos 36X24

Cikkszám: 951885 36X24
Ár beállítása 5 Darab (15,48 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 600 x 900 mm
Kivitel Méretre vágott
Szélesség 900 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 36
Mélység G-ben 24
Vastagság 2 – 3 mm
Fiók G-ben 36×24G
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951885 36X24
EAN / GTIN 4063104000556
Gyártó száma 80600545

Leírás

Kivitel:

Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

Felhasználás:

Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

Szabvány:

DIN EN 597-1/6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés). Teljesíti a REACH előírásokat.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz