Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos 26X20

Cikkszám: 951885 26X20
Ár beállítása 5 Darab (9,84 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Csúszásgátló Exact 5 darabos készlet 500 x 650 mm
    Kivitel Méretre vágott
    Szélesség 650 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 26
    Mélység G-ben 20
    Vastagság 2 – 3 mm
    Fiók G-ben 26×20G
    Termék fajtája Csúszásgátló takaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951885 26X20
    EAN / GTIN 4063104000518
    Gyártó száma 80600541

    Leírás

    Kivitel:

    Érdes szerkezetű PES/üvegszálas szövet betét, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. Nagy mértékben csúszásgátló és szakadásálló. Antracit színű.

    Felhasználás:

    Fiókokba helyezhető. Csúszás elleni biztosításként és a szerszámok kíméletes tárolásához.

    Szabvány:

    DIN EN 597-1/6.4 (gyúlékonysági vizsgálat); VDI 2700:2009 / 15. lap / 11.3 pont (deformációs- és benyomódási viselkedés). Teljesíti a REACH előírásokat.

    Figyelem:

    Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz