Beakasztható irattartó betét Fiókok szélessége 20G – 56G, Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben: 24

Cikkszám: 951826 24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók hasznos mélysége 600 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Termék fajtája Függő irattartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Gyártó száma 951826 24

Leírás

Kivitel:

Beakasztható irattartó betét (párban) csak a 300 méretű fiókokba való beakasztáshoz. Egy 20G szélességű fiókba egy irattartó betét illik. Egy 36G szélességű fiókba két irattartó betét illik egymás mellé.

Alkalmazható:

300 mm előlapmagasságú fiókhoz.
Fiókok hasznos mélysége 24G.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

12G szélességű fiókokba nem férnek irattartó betétek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz