Beakasztható irattartó betét Fiókok szélessége 20G – 56G 20

Cikkszám: 951826 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
    Termék fajtája Függő irattartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951826 20
    EAN / GTIN 4062406301033
    Gyártó száma 951826 20

    Leírás

    Kivitel:

    Beakasztható irattartó betét (párban) csak a 300 méretű fiókokba való beakasztáshoz. Egy 20G szélességű fiókba egy irattartó betét illik. Egy 36G szélességű fiókba két irattartó betét illik egymás mellé.

    Alkalmazható:

    300 mm előlapmagasságú fiókhoz.
    Fiókok hasznos mélysége 20G.

    Szín:

    RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    12G szélességű fiókokba nem férnek irattartó betétek.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz