Beilleszthető válaszfalak, szélesség 10G 250 mm

Cikkszám: 951801 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,65 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    6,38 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 225 mm
    Szélesség 250 mm
    Szélesség G-ben 10
    Fiók előlap magassághoz 250 mm
    Termék fajtája Fiók válaszfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951801 250
    EAN / GTIN 4062406137304
    Gyártó száma 951801 250

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

    Alkalmazható:

    Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

    Figyelem:

    A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz