Beilleszthető válaszfalak, szélesség 10G 125 mm

Cikkszám: 951801 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,69 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 394 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 100 mm
Szélesség 250 mm
Szélesség G-ben 10
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951801 125
EAN / GTIN 4062406137274
Gyártó száma 951801 125

Leírás

Kivitel:

Műanyag válaszfalak a hasított elválasztó lemezekbe történő beillesztéshez, a fiókok további felosztásához.

Alkalmazható:

Minden műanyag hasított elválasztó lemezhez. Ügyeljen a megfelelő fiók előlap magasságra!

Figyelem:

A beilleszthető válaszfalak hasznos szélessége = 12 mm. 951751 sz., 5G szélesség példája: Hasznos szélesség = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz