Hasított szegélylemez készlet, 2 darabos Mélység 20G 200 mm

Cikkszám: 951570 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 175 mm
Fiók előlap magassághoz 200 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951570 200
EAN / GTIN 4062406136222
Gyártó száma 951570 200

Leírás

Kivitel:

Műanyag hasított szegélylemez a fiókok felosztásához. Szegélylemezek akkor szükségesek, ha az elválasztó lemezek egészen a fiókok széléig érnek. Egy készlet egy fiókhoz elegendő.
A szegélylemezek 2 részesek.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 20G.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz