Hasított szegélylemez készlet, 2 darabos Mélység 20G, Fiók előlap magassághoz: 125mm

Cikkszám: 951570 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 640 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magassághoz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 100 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Termék fajtája Elválasztó lapok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951570 125
EAN / GTIN 4062406194673
Gyártó száma 951570 125

Leírás

Kivitel:

Műanyag hasított szegélylemez a fiókok felosztásához. Szegélylemezek akkor szükségesek, ha az elválasztó lemezek egészen a fiókok széléig érnek. Egy készlet egy fiókhoz elegendő.

Alkalmazható:

Fiókok hasznos mélysége 20G.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz