easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm 8X8/1

Cikkszám: 951251 8X8/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 511 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat easyPick
    Magasság 50 mm
    Szélesség 200 mm
    Mélység 200 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 8
    Rekeszek száma a dobozban 1
    Szín antracit
    Termék fajtája Kisalkatrésztároló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 951251 8X8/1
    EAN / GTIN 4062406151652
    Gyártó száma 951251 8X8/1

    Leírás

    Alkalmazható:

    Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz