Elválasztó lap / válaszfal készlet, 56×24G, Elválasztók darabszáma: 75/1

Cikkszám: 950670 75/1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Elválasztók darabszáma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Fiókok hasznos területe G-ben: 56×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 56×24
Magasság 50 mm
Fiók előlap magassághoz 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 56
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 1 400 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 1,408 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 950670 75/1
EAN / GTIN 4062406153809
Gyártó száma 950670 75/1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 56×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 56×24G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951580 sz.: 1 × 75 méret
Elválasztó lap 951530 sz.: 7 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 18 × 75 méret
Beilleszthető válaszfal 10G 951801 sz.: 2 × 75 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz