{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 56×24 | |
Magasság | 75 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 100 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 56 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 24 | |
Fiók hasznos szélessége | 1 400 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Súly | 2,63 kg | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 950670 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153830 | |
Gyártó száma | 950670 100/2 |