{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 36×20 | |
Magasság | 75 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 100 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 36 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 20 | |
Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Súly | 1,198 kg | |
Termék fajtája | Fiók válaszfal |
Cikkszám | 950420 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152703 | |
Gyártó száma | 950420 100/2 |