Elválasztó lap / válaszfal készlet, 36×20G, Fiók előlap magasság / típus: 100/1

Cikkszám: 950420 100/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×20
Magasság 75 mm
Fiók előlap magassághoz 100 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Súly 1,688 kg
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950420 100/1
EAN / GTIN 4062406152697
Gyártó száma 950420 100/1

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×20G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951570 sz.: 1 × 100 méret
Elválasztó lap 951520 sz.: 5 × 100 méret
Beilleszthető válaszfal 6G 951761 sz.: 12 × 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz