Elválasztó lap / válaszfal készlet 125/3

Cikkszám: 950320 125/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val
  • Fiókok hasznos területe G-ben: Szerszámtartó

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fiókok hasznos területe G-ben Szerszámtartó
    Magasság 100 mm
    Fiók előlap magassághoz 125 mm
    Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
    Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
    Fiók hasznos szélessége 500 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Súly 1,232 kg
    Termék fajtája Fiók válaszfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950320 125/3
    EAN / GTIN 4062406152710
    Gyártó száma 950320 125/3

    Leírás

    Kivitel:

    Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
    A fiókrendező anyag egy teljes 20×20G fiókot tölt ki.

    Alkalmazható:

    Fiókok 20×20G.

    Tartalma:

    Szegélylemez készlet 951570 sz.: 1 × 125 méret
    Elválasztó lap 951520 sz.: 2 × 125 méret
    Beilleszthető válaszfal 4G 951741 sz.: 3 × 125 méret
    Beilleszthető válaszfal 8G 951781 sz.: 4 × 125 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz